曜日別特売

ヒートベストセット

ヒートベストセット - アイリスオーヤマヒートベストセット - アイリスオーヤマヒートベストセット - アイリスオーヤマヒートベストセット - アイリスオーヤマヒートベストセット - アイリスオーヤマヒートベストセット - アイリスオーヤマヒートベストセット - アイリスオーヤマ

電熱線と比較すると着心地が良く身体によりフィットし、温めます。
薄くて柔らかく、熱にムラがないカーボンナノチューブを使用しています。
バッテリーは単体でモバイルバッテリーとしても使用可能です。

用途寒さ対策に。付属品モバイルバッテリー種別ベスト材質ポリエステルブラック機能発熱・防寒内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79874386GT21624-BKM338-0183M1044065
25,188
14,900
16,390(税込)
当日出荷
79874395GT21624-BKL338-0184L1104265
25,188
14,900
16,390(税込)
当日出荷
79874404GT21624-BKXL338-0182XL1174367
25,188
14,900
16,390(税込)
当日出荷
79874420GT21624-BK3L338-01853L1254567
25,188
14,900
16,390(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする