ソフトワーク 半丸

ソフトワーク 半丸 ツボサン ソフトワーク 半丸 ツボサン ソフトワーク 半丸 ツボサン ソフトワーク 半丸 ツボサン

波目ヤスリと同じく、切削加工によって、刃を形成したヤスリです。
目のピッチが大幅に荒いことから、目詰まりを起こしやすいワークの加工に最適です。

用途アルミ、プラスチック、石膏ボード、硬質ゴムなどの軟質材の加工に。 トラスコ品番147-8643 形状半丸 全長(mm)370 タイプ荒目 刃長(mm)300 刃幅(mm)26 刃厚(mm)8 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79866939 HA30071
3,400
2,198
2,418 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする