曜日別特売
HA30071 ソフトワーク 半丸 ツボサン 79866939

 

HA30071 ソフトワーク 半丸 ツボサン 79866939
HA30071 ソフトワーク 半丸 ツボサン 79866939
HA30071 ソフトワーク 半丸 ツボサン 79866939
HA30071 ソフトワーク 半丸 ツボサン 79866939

ソフトワーク 半丸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79866939
品番
HA30071
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

波目ヤスリと同じく、切削加工によって、刃を形成したヤスリです。
目のピッチが大幅に荒いことから、目詰まりを起こしやすいワークの加工に最適です。

用途
アルミ、プラスチック、石膏ボード、硬質ゴムなどの軟質材の加工に。
トラスコ品番
147-8643
形状
半丸
全長(mm)
370
タイプ
荒目
刃長(mm)
300
刃幅(mm)
26
刃厚(mm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする