マグスイッチ マグスイッチの 溶接用品 マグスイッチの 溶接冶具・機器類 マグスイッチの 溶接マグネット ピボットアングル ピボットアングル 注文コード 79860754 注文コード 79860770 270°までの角度でワーク固定します。 マグネット底面/側面の2面を吸着させてワークを立て任意の角度固定が可能です。 平面、曲面のあるワークも吸着可能です。 用途多様な角度固定が必要なワーク保持に。 幅(mm)39 吸着力(N)83 材質(磁石)ネオジム 保持角度(°)0~270 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 81001215 81001269 トラスコ品番 選択解除 441-9208441-9223 高さ(mm) 選択解除 156216 奥行(mm) 選択解除 156216 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79860754 81001269 441-9223 156 156 ¥32,100 ¥29,980 ¥29,980 ¥32,978 (税込) 翌々日出荷 79860770 81001215 441-9208 216 216 ¥33,300 ¥32,980 ¥32,980 ¥36,278 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 溶接用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マグホールドスクエアV180 SUZUKID(スズキッド) 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ マグホールドスクエアV90 SUZUKID(スズキッド) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ チャック マツモト機械 税込¥61,578~ ¥55,980~ ポジショナー マツモト機械 税込¥230,780~ ¥209,800~ 窒素ボンベ用レギュレータ 明立精機 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) マツモト産業 税込¥16,478~ ¥14,980~ 被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) マツモト産業 税込¥21,978~ ¥19,980~ ホットジェット (塩ビ溶接用FLガン) 富士インパルス 税込¥16,478~ ¥14,980~ (1) 炭酸ガス用ノーヒーター調整器 千代田精機 税込¥37,378~ ¥33,980~ 100V/200V 交流アーク溶接機 スターク120 SUZUKID(スズキッド) 税込¥19,778~ ¥17,980~ (4) 00号溶接器 阪口製作所 税込¥10,668~ ¥9,698~ (4) 小型溶接器 阪口製作所 税込¥12,078~ ¥10,980~ (5) 中型溶接器 阪口製作所 税込¥12,078~ ¥10,980~ (4) チップ ダイヘン 税込¥868~ ¥789~ ガウジングチップ ダイヘン 税込¥1,022~ ¥929~ ミドルチップ ダイヘン 税込¥1,868~ ¥1,698~ オリフィス ダイヘン 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ トーチボディ ダイヘン 税込¥41,778~ ¥37,980~ コネクションキット ダイヘン 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ トーチガイド ダイヘン 税込¥21,978~ ¥19,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接溶接用品溶接冶具・機器類溶接マグネット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります 溶接棒乾燥機 タングステン研磨機 溶接用エンドタブ 溶接マグネット 溶接治具その他 シェアする マイページ 最近見た商品