ウレタン背抜き”簡易包装パワーフィット手袋”(10双入) 10双パック

ウレタン背抜き”簡易包装パワーフィット手袋”(10双入) 10双パック ショーワグローブ ウレタン背抜き”簡易包装パワーフィット手袋”(10双入) 10双パック ショーワグローブ ウレタン背抜き”簡易包装パワーフィット手袋”(10双入) 10双パック ショーワグローブ ウレタン背抜き”簡易包装パワーフィット手袋”(10双入) 10双パック ショーワグローブ ウレタン背抜き”簡易包装パワーフィット手袋”(10双入) 10双パック ショーワグローブ

長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
手のひらをウレタンコーティング、さらに傷つきやすい指先をダブルコートで強化しています。

用途
部品組み立て、加工。
指先の強度を気にする作業。
トラスコ品番472-7053 材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ポリウレタン(PUR) 厚さ(mm)約0.7 ホワイト、リストカラー:イエロー サイズS 全長(cm)21 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)16 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79873029 B0400-S10P
4,640
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする