デジタル デプスゲージ
タイヤ溝の測定に便利な、深さを測る専用ゲージです。
測定値が確認しやすいデジタル表示です。
携帯性のよい、軽量でコンパクトなサイズです。
タイヤ交換時期、乗車前のチェックなど車の安全を守るアイテムです。
付属品テスト用LR44電池(内蔵)×1
トラスコ品番253-8082
材質本体:PA、ディスプレイ:ABS、デプスバー:スチール
測定範囲(mm)0~25.4
内容量1本
タイヤ溝の測定に便利な、深さを測る専用ゲージです。
測定値が確認しやすいデジタル表示です。
携帯性のよい、軽量でコンパクトなサイズです。
タイヤ交換時期、乗車前のチェックなど車の安全を守るアイテムです。