タングステン タップダイスセット
・ボルト、ナットのネジ山の修正に使用するタップ、ダイスのセットです。・タップは荒削りから仕上げまでが可能な中タップを使用しています。・この1セットで国産車で使われているほとんどのボルト、ナットのトラブルを解消することができます。
トラスコ品番252-6934
セット内容タップ/ダイスM3-0.5、M3-0.6、M4-0.7、M4-0.75、M5-0.8、M5-0.9、M6-0.75、M6-1.0、M7-0.75、M7-1.0、M8-1.0、M8-1.25、M10-1.25、M10-1.5、M12-1.25、M12-1.5、1/8-BSP×各1タップハンドル×1タップホルダー×1ダイスハンドル×1マイナスドライバー×1ピッチゲージ×1
内容量1セット