スパイラルウレタンエアホース

スパイラルウレタンエアホース アストロプロダクツ スパイラルウレタンエアホース アストロプロダクツ スパイラルウレタンエアホース アストロプロダクツ スパイラルウレタンエアホース アストロプロダクツ
(1件のレビュー)

ゴムホースや塩化ビニールホースに比べて、耐摩耗性や柔軟性に優れる、ポリウレタン製の伸縮性のあるスパイラルタイプのエアホースです。

トラスコ品番217-3224 全長(m)約10 使用圧力(MPa)0.7 外径(mm)8 内径(mm)5 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79868734 2004000009443
2,704
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
79868734
2025-02-25
用途:
シロアリ予防でホウ酸粉末の散布
卸売・小売業

一階や二階の天井裏にホウ酸粉末を散布。普通に使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする