ベンチサンドブラスト用ノズル

ベンチサンドブラスト用ノズル アストロプロダクツ

「2004000007142APベンチサンドブラストキャビネット」、「2004000008460APサンドブラストキャビネットSB846」専用のブラストガンノズルです。
摩耗や破損したノズルの交換用として使用できます。
耐久性の高いセラミック製です。

トラスコ品番254-5806 取付可能対象APベンチサンドブラストキャビネット(2004000007142)、APサンドブラストキャビネットSB846(2004000008460) 材質セラミック 質量(g)20 本体サイズ(mm)L36×Φ16 ノズル内径(Φmm)5 内容量1袋
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79873284 2026000004242
766
459
505 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする