ブースターケーブル

ブースターケーブル アストロプロダクツ ブースターケーブル アストロプロダクツ

自動車のバッテリー上がりの救護に使用する、ブースターケーブルです。
全長は3mの長さがあり、グリップには絶縁カバー付きです。
保管や持ち運びに便利な専用収納バッグ付きです。

付属品専用ケース×1 材質CCA(芯線)、PVC(被覆) 長さ(m)3(クリップ含む) 内容量1組
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
2005000005756 79872697
2005000005756 79872697
79872697 2005000005756 254-1045 360 断面積:3.5sq 許容:50 軽自動車~普通自動車までの12Vガソリン車
1,684
999
1,099 (税込)
当日出荷
2005000005763 79872706
2005000005763 79872706
79872706 2005000005763 253-7943 460 断面積:8.3sq 許容:100 軽自動車~車両重量2tまでの大型12Vガソリン車
2,874
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする