アストロプロダクツ アストロプロダクツの コンプレッサー・空圧機器・ホース アストロプロダクツの ホース アストロプロダクツの チューブ ガソリンホース 黒色 ガソリンホース 注文コード 79868795 注文コード 79868795 注文コード 79868795 注文コード 79868795 トラスコ品番217-3248 色黒 長さ(m)約1 外径(mm)10.5 内径(mm)6 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2009000004771 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79868795 2009000004771 ¥1,156 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サクションホース 2.2m ケルヒャー 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ゴムエアーホース 6Φ 20m 八興 税込¥8,028~ ¥7,298~ アオリラーク HARAX(ハラックス) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ N2 ナイロンチューブ(インチサイズ) ニッタ 税込¥1,428~ ¥1,298~ (11) U-フレックスチューブ アオイ 税込¥1,538~ ¥1,398~ 水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 税込¥208~ ¥189~ (91) 白食品用スチームホース オーサカゴム 税込¥76,978~ ¥69,980~ スーパーフレックス アオイ 税込¥1,538~ ¥1,398~ ホース用保護スプリング エスコ 税込¥1,978~ ¥1,798~ TAC硬質ダクト口元カバー 東拓工業 税込¥395~ ¥359~ ソフトウレタンチューブ アオイ 税込¥1,538~ ¥1,398~ 耐薬品性柔軟フッ素ホース 八興 税込¥8,248~ ¥7,498~ 食品用ローラーポンプチューブ 塩ビ製[エコフーズPVC EF] TOYOX(トヨックス) 税込¥25,278~ ¥22,980~ 先端ネジ付き東洋型 築地製作所 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ さらさらホースアドバンス 三洋化成 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ スチームホース オーサカゴム 税込¥40,678~ ¥36,980~ ゴムエアーホース 20m 八興 税込¥14,278~ ¥12,980~ エレハントホース難燃・耐油型 弘進ゴム 税込¥1,758~ ¥1,598~ チューブ TAIYO(クロダニューマティクス) 税込¥4,279~ ¥3,890~ アミドフレックス アオイ 税込¥1,648~ ¥1,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースホースチューブ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホース」にはこんなカテゴリがあります エアーホース コイルホース ブレードホース 樹脂ホース ダクトホース サクションホース フッ素ホース・シリコンホース ゴムホース 給排水用ホース チューブ その他ホース ホース関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品