エアリベッター
多くのリベットを連続して打ち込むときに、一定の力で確実に打ち込むことができる、エアリベッターです。
油圧ピストンにより、静音でスムーズに作動し、力のいらない操作が可能です。
スチール製のリベット、アルミニウム製のリベットに使用できます。
スイベルコネクターにより、エアホースのねじれを防止します。
トラスコ品番254-2639
使用空気圧力(MPa)0.5~0.7
使用ノーズピースΦ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8mm
内容量1個
多くのリベットを連続して打ち込むときに、一定の力で確実に打ち込むことができる、エアリベッターです。
油圧ピストンにより、静音でスムーズに作動し、力のいらない操作が可能です。
スチール製のリベット、アルミニウム製のリベットに使用できます。
スイベルコネクターにより、エアホースのねじれを防止します。