共和[輪ゴム・ゴムバンド]
オーバンドパック 特殊サイズ
大きなサイズのバンドを少量欲しい場合に便利な一般家庭用です。
使いやすいサイズのものが揃っています。
用途
包装・結束用
トラスコ品番
128-0467
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
番手
#470
折径(mm)
180
切り幅(mm)
6
内径(mm)
114.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(8本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79875488
GP-410
¥
284
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください