共和[輪ゴム・ゴムバンド]
ゴムバンド”オーバンド”1kg袋
業務用として最適です。
良質の天然の純ゴムを使用しています。
締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
用途
一般結束用
仕様
(1k当たりの平均本数)140本
トラスコ品番
127-8929
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
番手
#1220
折径(mm)
480
切り幅(mm)
6
内径(mm)
305
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79873047
GTA-443
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください