キングFエコロジ-ドッチ

キングFエコロジ-ドッチ - キングジムキングFエコロジ-ドッチ - キングジム

とじ具と表紙が環境仕様の決定版です。
再生プラスチックを使用しています(再生プラスチック40%以上使用)。
表紙やとじ具部材の再使用が可能です。
表紙ととじ具を簡単に取り外すことができる構造になっており、廃棄するときに素材ごとにゴミを分別できます。
耐久性のある表紙や背見出し紙の交換などにより長期使用が可能となります。
穴間隔80mm
差し替え全面背見出しスクエアパターン付きです。

サイズA4タテ型収納枚数(枚)500材質再生PP(表紙)トラスコ品番130-3906高さ(mm)243タイプA4タテ型エコマーク認定認定背幅(mm)71縦(mm)307横(mm)24371とじ厚(mm)50エコマーク認定番号17 112 079内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納枚数(枚)
とじ厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798630898475BLUE50050
1,420
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする