デスクトレーBF

デスクトレーBF キングジム デスクトレーBF キングジム

書類や小物整理に大活躍します。
投げ込むだけの簡単収納です。
再生紙を使用しています(古紙パルプ配合率50%以上使用)。
耐久性に優れた丈夫な貼り表紙です。
セル付差し替え見出し紙付きでしっかり整理整頓です。

材質オレフィン素材貼表紙、再生紙(表紙芯材) 高さ(mm)345 奥行(mm)345 縦(mm)65 横(mm)265 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79859555 4008BFBLACK 128-6433 A4
920
759
835 (税込)
翌々日出荷
79859564 4008BFGRAY 131-2628 グレー A4タテ型
920
759
835 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする