曜日別特売

デジラチェ モンキヘッド

デジラチェ モンキヘッド - KTC

GEK・GEKRシリーズデジラチェの後継モデルです。
目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます。
合否判定設定が5件設定可能です。
バックライト付きで、GEK・GEKRシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます。
黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます。
繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます。
デジラチェ本体に200件の測定データを保存でき、作業結果を確認できます。

用途
産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。
締結トルクの測定。
最小目盛(N・m)0.01RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※トルク測定範囲内でご使用ください。
※防水仕様ではありません。
※測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
二面幅(mm)
トルク調整範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79865934GEW025-W24638-28182745~245~25
75,900
57,980
63,778(税込)
取扱停止中
79865950GEW050-W24638-28092745~2410~50
73,600
56,980
62,678(税込)
取扱停止中
79865959GEW100-W36638-283433110~3620~100
78,200
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
79865968GEW200-W36638-282058110~3640~200
86,300
66,980
73,678(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする