サクションリフター ダブル
ガラスや鏡の運搬、脱着作業時の位置合わせなどに使用できる吸盤です。
レバー操作だけで、簡単に対象面に吸着できます。
自動車のボディにある凹みを、引き上げることにも使用できます。
トラスコ品番254-5871
材質本体:ABS、吸盤:ラバー
質量(g)500
耐荷重(kg)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×117×105
内容量1個
ガラスや鏡の運搬、脱着作業時の位置合わせなどに使用できる吸盤です。
レバー操作だけで、簡単に対象面に吸着できます。
自動車のボディにある凹みを、引き上げることにも使用できます。