スライドハンマー&フックセット

スライドハンマー&フックセット アストロプロダクツ

凹んだ箇所に溶接したワッシャーを引き出すときに使用するスライドハンマーです。
フックアタッチメントが付属しているので、ワッシャーに引っ掛けることができます。

付属品フックアタッチメント×1 トラスコ品番252-6922 全長(mm)440(フックアタッチメント含む) 質量(kg)【ハンマー】1.3 ねじサイズM12-1.5 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79853447 2008000008055
8,046
4,798
5,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする