スチールローラコンベヤ(SU6015型)ローラ シャフト付

スチールローラコンベヤ(SU6015型)ローラ シャフト付 - テラウチ(寺内製作所)

耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。
オールステンレス製
SU6015型ローラーコンベヤに使用しています。

仕様シャフト用ピン:ステンC環材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステンΦ12パイプローラー幅(mm)600肉厚(mm)1.5外径(Φmm)60.5荷重内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79876179SU6015-600W-S
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする