抗菌ふわっと弁当箱
ドーム型のフタで、"ふんわり"とご飯やおかずが詰められる。
高い仕切付きでおかずが片寄りにくい。
片手で持てるスリムタイプ。
4点ロックの密封式で汁漏れしにくい。
フタを外して電子レンジOK!
食洗機OK!!
材質フタ:AS樹脂/耐熱温度100度、本体・止具・仕切:ポリプロピレン/耐熱温度140度、パッキン:シリコーンゴム/耐熱温度140度
寸法(mm)約186×108×62
容量(mL)約530
種類MK&FRクッキング
加工(部位)全体、(方法)練込
使用無機抗菌剤
内容量1個(165g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。