抗菌ふわっとタイトランチボックス

抗菌ふわっとタイトランチボックス スケーター 抗菌ふわっとタイトランチボックス スケーター 抗菌ふわっとタイトランチボックス スケーター

ふわっと盛り付けが出来るドーム型フタのタイトランチボックス。
のり等がフタにくっつきにくく、押し潰れを防ぎます♪
おかずが片寄りにくい高い仕切り付き。
食洗機対応・フタを外して電子レンジOK!
名前シール付き。

材質フタ:AS樹脂(耐熱温度-20~100度)、本体・仕切:ポリプロピレン(耐熱温度-20~140度)、止具:ABS樹脂(耐熱温度-20~100度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度-20~140度) 容量(mL)約450 種類MK&FRクッキング 加工(部位)全体、(方法)練込 使用無機抗菌剤 寸法(横×奥行×高さ)(mm)約170×105×60 内容量1個(140g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79875768 RBF3ANAG
1,350
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする