ステンレス一層ボトル
胃腸への負担が少なく、代謝UPやむくみ、便秘の改善にもつながると言われている常温水。
常温ドリンクを飲むのにおすすめの1層ステンレスボトル!
ダイレクト飲み口。
軽い1層構造。
丈夫で錆びにくい!
底カバー付きで変形しにくい。
材質本体:ステンレス鋼、キャップ・フタ・リング:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底カバー:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)約直径75×高さ208
容量(mL)約580
種類MKグリーンワールド
内容量1個(186g)
注意
※保冷保温性能はありません。※冷たい飲み物を入れた場合、本体表面に水滴が発生しますので、取り扱いには十分注意してください。
※熱い物は入れないでください。やけどの原因になります。
※自動食器洗浄機・食器乾燥機・冷凍庫は絶対に使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。