AIワイヤレスカメラセット

AIワイヤレスカメラセット - NSK(日本セキュリティ)AIワイヤレスカメラセット - NSK(日本セキュリティ)AIワイヤレスカメラセット - NSK(日本セキュリティ)AIワイヤレスカメラセット - NSK(日本セキュリティ)AIワイヤレスカメラセット - NSK(日本セキュリティ)AIワイヤレスカメラセット - NSK(日本セキュリティ)

電源の配線不要なソーラー充電
ソーラーパネルがオプションで付属。電源が届かず諦めていたガレージや玄関への設置が可能に。※ソーラーパネル(NS-S3W)は別売り
広範囲&高画質撮影
白色LED搭載で暗闇でもカラー撮影
録画機不要!いつでも見れるクラウド保存
多機能なのに使いやすいアプリ

付属品USB電源ケーブル/ブラケット/ビス/取扱説明書材質ABS、ポリカーボネート質量(g)210タイプ音声マイク有電源DV 5V±5%/1.5A消費電力待機状態:1.6mW、IRオフ:0.88W、IRオン:2.20Wレンズ2.9mmF=2.0寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)67×89×58記録媒体クラウドストレージ/MicroSD最大128GBバッテリー【容量】5000mA(DC5V) 【充電時間】10時間以内(0から満充電まで)使用時間【バッテリー】目安約5.8ヶ月(1日20回 録画ファイル10秒の時)使用環境温度(℃)-10~45撮影範囲水平95°、垂直72°スピーカーLED【白色】1LED(1.5W/LED)撮像素子1/3CMOSイメージセンサー画素数約200万画素使用環境湿度(%)10~80対応アプリケーションAndroid5.0以上、iOS10以上防水性IP65映像圧縮方式H.265照射距離(m)【IR】7無線規格IEEE 802.11b/g/nフレームレート1~15fps(ネット環境により変動)センサー感知範囲最大10m周波数帯域(GHz)2.412-2.472(Channel 1-13)Wi-FiWPA-2 AES128bit録画方式人感(熱感)センサー/【ファイル(秒)】10/15/20/自動(最大180秒)最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)電源ケーブル約940mm内容量1個
取扱説明書:(13.41MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79853727NS-B75NC
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする