ダイカットストローボトル

ダイカットストローボトル スケーター ダイカットストローボトル スケーター ダイカットストローボトル スケーター

軽くて可愛いキャラクターダイカットボトル。
飲みやすくて柔らかいシリコンストロー!
水筒のあたま部分をクルッと持ち上げれば、
下からストローが出てきます♪
持ち運びに便利なストラップ付き。
替え用の飲み口が1個付いています。

材質フタ・本体:ポリプロピレン/耐熱温度120度、フタカバー:ABS樹脂/耐熱温度80度、ストロー:ポリエチレン/耐熱温度70度、パッキン・飲み口・チューブ:シリコーンゴム/耐熱温度140度 寸法(mm)約横70×高さ180 容量(mL)350 種類ミッキー 内容量1個
注意
※火傷の危険がありますので25度以上の飲み物を入れないでください。
※食洗機・乾燥機・電子レンジには使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79876504 PBS3STD
1,350
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする