抗菌直飲プラボトル

抗菌直飲プラボトル スケーター 抗菌直飲プラボトル スケーター 抗菌直飲プラボトル スケーター 抗菌直飲プラボトル スケーター 抗菌直飲プラボトル スケーター 抗菌直飲プラボトル スケーター 抗菌直飲プラボトル スケーター

食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。
プッシュ式オープンで簡単オープン!
本体は氷が入れやすい広口タイプ。
肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。
軽くて持ちやすい形状です。
名前シール入り。

材質キャップ:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度)、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、バネ・ピン:ステンレス 容量(mL)480 加工(部位)全体(ベルト及び金属部位除く)、(方法)練込 使用無機抗菌剤 寸法(横×奥行×高さ)(mm)約95×79×210 内容量1個(145g)
注意
※保冷効果はございません。
※熱いものは入れないで下さい。
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79876249 PSB5SANAG MK&FR恐竜
1,700
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
79876258 PSB5SANAG ミニーマウス/レトロ
1,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする