抗菌コンビセット

抗菌コンビセット スケーター 抗菌コンビセット スケーター 抗菌コンビセット スケーター 抗菌コンビセット スケーター

シリコンクッションが付いているので、持ち運びの際に カチャカチャ音が鳴りにくい食洗機対応コンビセット!
使いやすい18cmのお箸とスプーンのセットです。

材質フタ:AS樹脂(耐熱温度100度)、本体・スプーン:ABS樹脂(耐熱温度100度)、箸:メタクリル樹脂(耐熱温度100度)、クッション:シリコーンゴム(耐熱温度140度) 質量(g)(全体)約60 種類MK&FRクッキング ケース寸法(mm)約188×47×18 加工(部位)全体、(方法)練込 寸法(cm)スプーン:約18、箸:約18 使用無機抗菌剤 内容量1個(62g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79876459 CCS3SAAG
1,100
959
1,055 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする