江藤電機
ベアリングヒーター
作業環境を改善したい
生産品質を向上させたい
生産性を向上させたい
用途
均一に、すばやく、きれいに加熱する環状金属焼きはめ装置
タイプ
汚染度:2
周波数(Hz)
50/60
ベアリング
加熱可能:密封型ベアリング:可/開放型ベアリング:可
温度センサー
K型熱電対
周囲湿度(%RH)
85以下
最大磁束密度
1.5T
使用場所
屋内
カテゴリー
過電圧:2
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A)
本体質量(kg)
容量(kVA)
温度表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79877098
081SRN
7、付属品:1
8
9
加熱:0.8
摂氏(℃)
¥
282,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79877107
101SRN
7、付属品:1
10
12
加熱:1
摂氏(℃)
¥
240,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79877116
151SRN
12、付属品:1
15
13
加熱:1.5
摂氏(℃)
¥
295,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79877125
201SRN
18、付属品:1
15
15
加熱:1.5
摂氏(℃)
¥
341,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79877134
202SRN
18、付属品:1
10
16
加熱:2
摂氏(℃)
¥
352,000
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79877150
IHE0110AN
12
10
14
加熱:1
摂氏(℃)/華氏(F)
¥
429,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79877159
IHE0120GN
12
5
14
加熱:1
摂氏(℃)/華氏(F)
¥
438,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方