タキズミ(TAKIZUMI)
LED外玄関灯
シンプルなデザインの外玄関灯
雰囲気を損なわず、どんな景観にもマッチ
用途
浴室や外玄関に
仕様
【光束維持率】0.7
付属品
木ねじ付(2本)
種別
浴室灯
幅(mm)
Φ190
カバー
プラスチック
質量(kg)
0.5
取付
ねじ込み式・取付工事必要
高さ(mm)
100
タイプ
防湿防雨型
消費電力(W)
4.1
取付場所
天井・壁面兼用取付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.1
光源寿命
約40000時間
LED
LED電球タイプ LDA×1(電球40W形相当まで)E-17
光束(Lm)
【器具】300
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※他の調光器とは併用できません。
※AC100Vで使用してください。
※この機器は一般住宅用です。サウナ・業務用浴室では使用できません。
※この器具は耐塩仕様ではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79879889
TLG1601
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
1
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
1
お送りできません