天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売

天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売 Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売 Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売 Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売 Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売 Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売 Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売 Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売 Panasonic(パナソニック)

まぶしさを軽減した壁面を照らすウォールウォッシャダウンライト。

仕様【光源遮光角】30° 質量(kg)0.6 取付天井埋込型、天井面取付専用 光源LED内蔵 識別記号【電源ユニット】B6(450形)・B5(350形)・B3(250形)・B11(200形)・B10(150形)・B9(100形) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)30 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) LED交換不可 電源ユニット別売 反射板アルミ(銀色鏡面仕上) 内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
埋込高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79881630 NTN82102Z (埋込)Φ75 3500 温白色 143
33,000
19,980
21,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
79881639 NTN82103Z (埋込)Φ75 3000 電球色 143
33,000
19,980
21,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
79881648 NTN82104Z (埋込)Φ75 2700 電球色 143
33,000
19,980
21,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
79881657 NTN82111Z (埋込)Φ55 4000 白色 148
31,000
19,980
21,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
79881666 NTN82112Z (埋込)Φ55 3500 温白色 148
31,000
19,980
21,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
79881675 NTN82113Z (埋込)Φ55 3000 電球色 148
31,000
19,980
21,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
79881684 NTN82114Z (埋込)Φ55 2700 電球色 148
31,000
19,980
21,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする