天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売

天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売 Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売 Panasonic(パナソニック)

まぶしさを軽減した壁面を照らすウォールウォッシャダウンライト。
スペシャル商品。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です。

仕様【光源遮光角】30° 質量(kg)0.6 取付天井埋込型、天井面取付専用 穴径(Φmm)(埋込)Φ75 光源LED内蔵 色温度(K)4000 光源色白色 識別記号【電源ユニット】B6(450形)・B5(350形)・B3(250形)・B11(200形)・B10(150形)・B9(100形) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)30 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)143 LED交換不可 電源ユニット別売 反射板アルミ(銀色鏡面仕上) 内容量1台
注意
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。

※断熱施工仕様ではありません。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79881614 NTN82101Z
33,000
19,980
21,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする