ウレタンエアホース

ウレタンエアホース アストロプロダクツ ウレタンエアホース アストロプロダクツ ウレタンエアホース アストロプロダクツ

ゴムホースや塩化ビニールホースに比べて、耐摩耗性や柔軟性に優れる、ポリウレタン製のエアホースです。

トラスコ品番214-9501 材質ウレタン 内径(Φmm)8 全長(m)10 外径(Φmm)12 特性耐摩耗性、柔軟性 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79880774 2004000008613
オープン
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする