イブル・キルティングマット

イブル・キルティングマット ダッドウェイ イブル・キルティングマット ダッドウェイ イブル・キルティングマット ダッドウェイ イブル・キルティングマット ダッドウェイ イブル・キルティングマット ダッドウェイ イブル・キルティングマット ダッドウェイ イブル・キルティングマット ダッドウェイ イブル・キルティングマット ダッドウェイ

夏はさらっと、冬は暖かい!オールシーズン活躍するキルティングマット。
イブルはキルティングの一種。プレイマット、お昼寝ケット、ラグ、ソファカバーなど多用途に家族みんなで使用可能。
夏はさらっとベタつかず、冬は空気を含んで暖かいためオールシーズン活躍。
抗菌中綿で衛生的。後染めならではの優しい色味と風合い。星の刺繍入り。手洗い可。

用途プレイマット、お昼寝ケット、ラグ、ソファカバーなどに。赤ちゃん ベビー プレイマット キルティングマット お昼寝ケット タオルケット 寝具 ラグ ソファカバー オールシーズン おしゃれ 混率(%)表地:綿100、中綿:ポリエステル100(抗菌加工) 機能ウォッシャブル 内容量1枚
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79880510 NZDB002000221 ミルキーホワイト M 約100×70
オープン
4,498
4,948 (税込)
7日以内出荷

返品不可
79880519 NZDB002003021 モーヴピンク M 約100×70
オープン
4,498
4,948 (税込)
6日以内出荷

返品不可
79880528 NZDB002000421 フェザーグレー M 約100×70
オープン
4,498
4,948 (税込)
12日以内出荷

返品不可
79880546 NZDB002003022 モーヴピンク L 約140×100
オープン
6,498
7,148 (税込)
6日以内出荷

返品不可
79880555 NZDB002000422 フェザーグレー L 約140×100
オープン
6,498
7,148 (税込)
11日以内出荷

返品不可
79880537 NZDB002000222 ミルキーホワイト L 約140×100
オープン
6,498
7,148 (税込)
取扱停止中

返品不可
79880564 NZDB002000223 ミルキーホワイト XL 約200×150
オープン
11,980
13,178 (税込)
取扱停止中

返品不可
79880580 NZDB002003023 モーヴピンク XL 約200×150
オープン
11,980
13,178 (税込)
取扱停止中

返品不可
79880589 NZDB002000423 フェザーグレー XL 約200×150
オープン
11,980
13,178 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする