EVAソフトサンダル
凹凸のある厚めのインソール入りで履きごこちがイイ♪
水に強く、軽くて柔らかいEVA素材を使用した定番のサンダル。
汚れても丸ごと水洗いできます♪
用途
◎普段履きに
◎アウトドアレジャーに
◎お風呂場などの水回りやベランダに
◎オフィス・お店などでの屋内履きに
色々なシーンで履けて便利なアイテムです。
サイズM
材質(本体)EVA・その他
サイズ(cm)約24.0
標準質量(g/片足)約85
内容量1足
◎アウトドアレジャーに
◎お風呂場などの水回りやベランダに
◎オフィス・お店などでの屋内履きに
色々なシーンで履けて便利なアイテムです。
注意
※【使用上の注意】※□火のそばに置くと変形することがあります。乾かす際には陰干ししてください。
※□釘など鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをする場合がありますのでご注意ください。
※□洗濯の際、塩素系洗剤・漂白剤は色落ちしますので使用しないでください。
※□ベランダや直射日光の当たる場所、高温になる場所に放置しておくと、熱により変形したり変色するおそれがあります。
※□包装開封後、製品本体は原料由来のニオイが残っていますが、徐々に薄れていきます。また、人体に影響はありません。
※□足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷などの原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれが生じたときはただちに、ご使用をお止めください。
※□使用中にエスカレーターの乗り降りはお避けください。
サンダル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-12-16
- 用途:
- ベランダで使います
製造業
こちらは地方の店舗で十年位前に購入し、あまりの履きやすさにまた同じものをと思っていましたら、取り扱いがなくなっていました。
ネットで写真検索をしやっと見つけて購入した次第です。
履き心地すごくいいですよ。