楽ナビ 9V型ナビゲーション

楽ナビ 9V型ナビゲーション carrozzeria 楽ナビ 9V型ナビゲーション carrozzeria

オンライン×ドライブで、クルマ時間をもっと楽しく、もっと便利に
楽ナビは、通信でつながることで、限りなく広がる楽しい世界と、色々な新しい便利さを手に入れました。
みんなで動画コンテンツや音楽、オンラインゲームを楽しんだり、検索サイトのように最新スポットを調べたり。
”みんなでお出かけしたくなるカーナビ”に進化を遂げました。

質量(kg)2.4 出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm 適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ) 最大出力(W)50×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)GPSアンテナ:33×36×14 アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:152(W)×100(H)×0.05(D) 画面サイズ9V型HD セキュリティWPA/WPA2/WPA3 画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)] 受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11 バックライトLED 放送方式地上デジタル放送方式(日本) BluetoothBluetooth 5.2 +EDR 最大消費電流(A)10 受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710 供給電流(A)2.1(type-A) USB規格USB2.0 High Speed 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79891710 AVIC-RQ721 236 (W)×134 (H)×161 (D)
オープン
169,800
186,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
79891719 AVIC-RF721 178 (W)×100 (H)×165 (D)
オープン
159,800
175,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする