CHARCOAL DEODORANT BAG (チャコールデオドラントバッグ)

CHARCOAL DEODORANT BAG (チャコールデオドラントバッグ) ダルトン

ワンポイントで施された"FORCARLIFE"のパッチが魅力のデオドラントバッグ。
消臭・抗菌・除湿効果のある竹炭を使用しています。
車内だけでなく、洋服やキャンプグッズの収納ケースに入れておいたり。
用途に合わせて選べるサイズ展開が嬉しい。
ハトメ付きなので、麻紐やS字フックで吊り下げて使うことも出来ます。

用途車内、クローゼットやキャンプグッズの収納ケースの消臭・抗菌・除湿に 材質竹炭、ポリエステル、ポリエステル不織布、スチール 取付置き型、吊り下げ 内容量1個
注意
※消臭効果はご使用環境によって異なります。
※一ヶ月に一度陰干しして頂くことで、約一年間繰り返し使用可能です。
※中の竹炭が出る場合があるので丁寧に扱って下さい。
※ハンドメイドの為、色味や形状にばらつきがあります。
※火のそばや高温な場所。直射日光を避けて保管して下さい。
※お子様やペットの手の届かないところで使用・保管して下さい。
※誤って竹炭を飲み込んだ場合は、速やかに医師に相談して下さい。
※本製品は紫外線の影響で変色する場合がありますが、ご使用に問題はありません。
※本体の用途以外には使用しないで下さい。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79903820 V21-0364L/GY グレー 500g 200×200×50
オープン
300
330 (税込)
11日以内出荷

返品不可
79903795 V21-0364M/GY グレー 200g 145×170×40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
79903804 V21-0364M/NT ナチュナル 200g 145×170×40
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
79903829 V21-0364L/NT ナチュナル 500g 200×200×50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする