マグネットシリコンケーブルCtoC 100W 1m ホワイト

マグネットシリコンケーブルCtoC 100W 1m ホワイト CIO

マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能
手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!
30000回の折り曲げテストをクリアした強い耐久性!

ホワイト ケーブル長(m)1 ケーブル種類シリコン 適合用途充電 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79905098 CIO-SLMG-CC1-WH
オープン
2,098
2,308 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする