曜日別特売

換気扇フードカバー アミなし

換気扇フードカバー アミなし - 伊藤電気製作所
材質PP樹脂アイボリー摘要アミは付いていません寸法A(mm)375寸法D(mm)405寸法E(mm)182寸法B(mm)375寸法C(mm)407取付換気扇30cm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85272758F-30S
3,780
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする