水空間
ZETTOナノバブル搭載ノズル
ZETTO伝統の従来からの柔らかな散水に加え、ナノバブル水を流量損失なしに散水できる植物に優しい散水ノズル。
用途
園芸・セル苗用散水ノズル
適合ホース内径(Φmm)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース内径(Φmm)
全長(mm)
備考
穴径(Φmm)
穴数
頭径(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79910664
GL36X
15
610
ナノバブル搭載、替板式
0.4
500穴
45×45
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79910680
G36X
15
350
ナノバブル搭載、替板式
0.4
500穴
45×45
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79910689
GL38X
15
610
ナノバブル搭載、替板式
0.4
592穴
65×65
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79910698
G37X
15
340
ナノバブル搭載、替板式
0.4
592穴
65×65
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79910707
MS700SX
15
340
ナノバブル搭載、替板式、クロームメッキ
0.35
1301穴
65×65
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79910716
MS700X
15
610
ナノバブル搭載、替板式、クロームメッキ
0.35
1301穴
65×65
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください