アソー
外ネジ×ホース口
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。
両口型になっており、切替バルブに最適です。
特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途
0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です(凍結個所は除く)。
トラスコ品番
270-9788
材質
本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結箇所は除く)
使用流体
水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
ハンドル形状
T形
接続口径D
R1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79909770
BH-5288R
¥3,000
¥
2,998
¥3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材