フィッツユニット

フィッツユニット TENMA

磨りガラス調の前パネルがインテリアに調和します。
押入れに最適な奥行74cmのロングタイプです。
天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵し、積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。
従来製品の約1/7(メーカー比)の軽さで引き出せる開閉感を実現しました。
積み重ねた時の前倒れを防ぐ、前倒れ防止用ジョイント具付きです。
引出しの落下を防ぐストッパー機能付きです。
フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付きです。(最下段に必ずご使用ください。)
便利なインデックスシール付きです。
移動が楽なストッパー付きの別売りキャスターが取り付け可能です。

トラスコ品番753-2016 材質天板・外枠・引き出し:ポリプロピレン(PP)、前倒れ防止具:スチロール樹脂、脚:エラストマー、補強板:アルミ カプチーノ 容量(L)37 耐荷重(kg)5 外寸法・幅(mm)390 外寸法・高さ(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)740 有効内寸法・奥行(mm)679 有効内寸法・高さ(mm)166 有効内寸法・幅(mm)298 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79909840 110004072
9,766
6,398
7,038 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする