曜日別特売

外エンボスGLOVE26

外エンボスGLOVE26 - エフピコ

外側にエンボス加工を施し、食材離れが良くなっています。
強化触媒を配合しているので、破れにくいです。
着脱がしやすいストレートタイプです。
管理のしやすい小箱タイプです。

用途
調理、盛り付けに。
軽い清掃作業に。
トラスコ品番478-2530厚さ(mm)0.026サイズL入数(枚)100全長(cm)28中指長(cm)8.4手のひらまわり(cm)16.6滑り止め効果なし粉有無なしエンボス加工外エンボス食品衛生法適合品内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79909535D9PA
33,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする