曜日別特売

FORPRO塗料用シンナーA

FORPRO塗料用シンナーA - ニッペホームプロダクツFORPRO塗料用シンナーA - ニッペホームプロダクツFORPRO塗料用シンナーA - ニッペホームプロダクツFORPRO塗料用シンナーA - ニッペホームプロダクツFORPRO塗料用シンナーA - ニッペホームプロダクツ

溶解力に優れ、弱溶剤系塗料(油性)に混ざりやすい塗料用シンナー(ペイントうすめ液)です。

用途
弱溶剤系塗料(油性)をうすめたり、ハケ・ローラー・容器などの塗装用具の洗浄に。
塗装面の汚れ・油分の洗浄に。
トラスコ品番158-8335材質有機溶剤容量(L)14危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.89L危険物の性状非水溶性内容量1缶
注意
※火気のある所では塗らないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
799086684976124749421
15,942
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする