曜日別特売

ポリチューブ

ポリチューブ - グローベン
トラスコ品番581-5210幅(mm)16高さ(mm)16タイプ配管用ホース内径(Φmm)14適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)14ホース外径(Φmm)16使用水温(℃)0~+35チューブ長さ(m)50使用圧力(kPa)(最適)300最大使用水圧(Mpa)0.4内容量1巻
注意
※水圧150~400KPAの範囲内でお使いください。
※継手は専用継手をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79909824C10DR005
13,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする