曜日別特売

フレキシオPRO

フレキシオPRO - 日本ワグナーフレキシオPRO - 日本ワグナーフレキシオPRO - 日本ワグナーフレキシオPRO - 日本ワグナーフレキシオPRO - 日本ワグナーフレキシオPRO - 日本ワグナーフレキシオPRO - 日本ワグナーフレキシオPRO - 日本ワグナー

低飛散・高品質仕上がりを可能にするXVLPテクノロジーを採用。フレキシオPROは低~中粘度の塗料の塗装に最適なパートナーとなります。アタッチメントには1.8mmノズルのファインスプレーアタッチメントと4.0mmノズルのスタンダードスプレーアタッチメントの両方が付属されており、塗料粘度・作業スピードに合わせて、吐出量・エアー量をそれぞれ12段階で調節可能。高い霧化性能のおかげで、より細かいスプレーを作り出します。100V電源で使用可能で、バッテリー切れの心配もいりません。

用途最大50m2までの小規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、内外壁、その他タッチアップ塗装質量(kg)2.3容量(mL)1000周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)560RoHS指令(10物質対応)対応最大風量圧(MPa)0.02内容量1台
関連資料:(0.92MB)取扱説明書:(9.3MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
799194052359081
95,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

フレキシオPRO 製品紹介| WAGNER
フレキシオPRO セットアップ、塗装、洗浄&メンテナンスガイド| WAGNER
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする