フレキシオ570
DIY用塗装機としては最上位モデルに位置するフレキシオ570。革新的なI-Sprayアタッチメント、HVLPタービン、そして自由自在に調整可能なスプレージェットにより、均一な膜厚、隅々までの塗装が可能です。フレキシオひとつで家、庭のDIYプロジェクトは素早く、完璧に仕上げることができます。
用途家具やエクステリアのDIY塗装
質量(kg)1.9
容量(mL)1300/800
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)475
空気消費量(L/min)1100
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
注意
※水性塗料推奨。不燃性液体のみを使用してください。