冷暖切替えペルチェベスト ペルチェデバイス2個使用
夏はひんやり、冬はあったか、年中使える冷暖切替えペルチェベスト。
左胸に取り付けられたコントローラーで冷却モードと温熱モードをカンタン操作。
男女兼用のフリーサイズで前面のアジャスターバックルでフィット感を調整できます。
内側両サイドにはポケットがあり、夏は保冷剤、冬はカイロを入れることができます。
バッテリーとデバイスを取り外せば手洗いしていただくことも可能。
用途建設/土木/工事/工事現場/通勤/工場/溶接/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベントスタッフなど猛暑、熱中症対策に
付属品3.7V/5000mAhバッテリー×1個、USBType-cケーブル(長さ:約25cm)×1本、取扱説明書
質量(g)約370(バッテリー含まず)
肩幅(cm)約24
着丈(cm)約38
充電時間(時間)【バッテリー】約3.5(出力DC5V2.0Aアダプター使用時の目安)
胴囲(cm)約84~108
素材表地/ポリエステル95%・ポリウレタン5%(ストレッチ素材)、裏地/ポリエステル
稼働時間(時間)【バッテリー】約8度/約3、約26度/約10、約30度/約11、約45度/約8
内容量1着
注意
※本セットにはACアダプターは付属していません。市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。※バッテリーは付属の専用バッテリーをご使用ください。バッテリーの仕様や性能によっては使用時間が異なったりご使用できない場合がございます。