ギアーラインミニ キーオーガナイザー

ギアーラインミニ キーオーガナイザー NiteIze ギアーラインミニ キーオーガナイザー NiteIze ギアーラインミニ キーオーガナイザー NiteIze ギアーラインミニ キーオーガナイザー NiteIze ギアーラインミニ キーオーガナイザー NiteIze ギアーラインミニ キーオーガナイザー NiteIze ギアーラインミニ キーオーガナイザー NiteIze

鍵やアクセサリーを分けて掛けられる、ギアーラインミニ キーオーガナイザー。
しなやかで柔らかいナイロン素材のデイジーチェーンで鍵を分けて整頓できます。
折り曲げることもでき、省スペースで使用できます。
Gカラビナー#2と4個のエスビナーマイクロロックが付属。

材質ステンレススチール、ポリエステル(テープ部分)、ナイロン 質量(g)約25 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)26×190×7 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79950510 NI59286
3,600
3,298
3,628 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする