曜日別特売

台付自動水栓

台付自動水栓 - TOTO
仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無セット内容台付自動水栓(TLE28005J)+自動水栓機能部(TLE01705J)長さ(mm)スパウト:132取付(水栓)一体型タイプサーモ種類自動水栓取付方式台付き電源(V)AC100電源AC100V適合場所洗面所形態(吐水)泡まつ使用地区一般地グリーン購入法適合給電方式電源式内容量1セット
関連資料:(0.12MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79942724TLE28SA2A
117,300
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする