ニトリル手袋 極うす100枚入 粉無 9033
天然ゴムや塩化ビニール製の手袋に比べ、耐油性、耐薬品性に優れています。
手にぴったりフィットし、素手感覚の使いきり手袋です。
便利な左右兼用タイプの為、無駄なくお使いいただけます。
食品衛生法適合品です。
- 用途
- 食品加工・機械作業・給油などに。
- 材質
- ニトリルゴム(NBR)
- 全長(mm)
- 240(±10)
- 色
- ブルー
- 入数(枚)
- 100
- 機能
- 耐油性、耐薬品性
- 粉有無
- 粉なし
- 内容量
- 1箱(100枚)
注意
※こちらの商品は「1箱(100枚入)」の商品です。ケース単位をご希望の場合は「10箱」でご発注ください。ニトリルゴム ディスポ手袋 の新着商品
カテゴリ






















